内容量1リール(1個)
仕様内径:30 x 10 & 20 x 10mm●長さ:4.5m●幅:108(下) mm、50(上) mm●色:黒●シリーズ:Multi Compartment●プロファイルBNC1、BNC2、及びBNC3の幅: BNC1 (30.83 mm)、BNC2 (40.88 mm)、BNC3 (50.108 mm). SnapFitR BNCケーブルプロテクタ. 各プロファイルタイプは、丈夫なケーブルプロテクタが1つ入っているサイズの異なる2つのコンパートメントで構成されており、定電圧時にケーブル配線から電源を遮断するよう設計されています。 用途としては、電子コンピュータルーム、及び定電圧でのケーブル配線で電源を投入する必要のある環境が挙げられます。 難燃性 (BS476、パート7、クラス3に準拠) 及び耐UV性. リード線の緩みによって発生する事故を防止 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル DIN 4102パート1及びクラスB1規格と同等なヨーロッパの基準を満たす難燃性 非伝導性の試験済み、及び500 VにおけるBS903-C5に準拠
注文コード48910777
品番26001124