Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様内径:30 x 10 & 20 x 10mm●長さ:4.5m●幅:108(下) mm、50(上) mm●色:グレー●チャンネル数:2●プロファイルBNC1、BNC2、及びBNC3の幅: BNC1 (30.83 mm)、BNC2 (40.88 mm)、BNC3 (50.108 mm). SnapFitR BNCケーブルプロテクタ. 各プロファイルタイプは、丈夫なケーブルプロテクタが1つ入っているサイズの異なる2つのコンパートメントで構成されており、定電圧時にケーブル配線から電源を遮断するよう設計されています。 用途としては、電子コンピュータルーム、及び定電圧でのケーブル配線で電源を投入する必要のある環境が挙げられます。 難燃性 (BS476、パート7、クラス3に準拠) 及び耐UV性. リード線の緩みによって発生する事故を防止 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル DIN 4102パート1及びクラスB1規格と同等なヨーロッパの基準を満たす難燃性 非伝導性の試験済み、及び500 VにおけるBS903-C5に準拠 注文コード48910786 品番26001125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:30 x 10 & 20 x 10mm●長さ:4.5m●幅:108(下) mm、50(上) mm●色:グレー●チャンネル数:2●プロファイルBNC1、BNC2、及びBNC3の幅: BNC1 (30.83 mm)、BNC2 (40.88 mm)、BNC3 (50.108 mm). SnapFitR BNCケーブルプロテクタ. 各プロファイルタイプは、丈夫なケーブルプロテクタが1つ入っているサイズの異なる2つのコンパートメントで構成されており、定電圧時にケーブル配線から電源を遮断するよう設計されています。 用途としては、電子コンピュータルーム、及び定電圧でのケーブル配線で電源を投入する必要のある環境が挙げられます。 難燃性 (BS476、パート7、クラス3に準拠) 及び耐UV性. リード線の緩みによって発生する事故を防止 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル DIN 4102パート1及びクラスB1規格と同等なヨーロッパの基準を満たす難燃性 非伝導性の試験済み、及び500 VにおけるBS903-C5に準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする