Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様内径:30mm●長さ:4.5m●幅:180 mm●色:黒/黄●チャンネル数:1●BS476 Part 7 Class 2、欧州規格 DIN 4102 Part 1 Class B1、 BS903-C5 500V. トラフィック ケーブル プロテクタ. 特殊合成エラストマゴムにより、高水準の耐磨耗性を持つ強力ケーブル プロテクタ 必要な長さに切断が可能。穴あけやボルト固定が不要なため、必要に応じた敷設場所の変更が容易 ケーブルのたるみによる事故を防止 UV安定化により屋外での寿命を強化 低煙、無害 注文コード48910795 品番26001136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:30mm●長さ:4.5m●幅:180 mm●色:黒/黄●チャンネル数:1●BS476 Part 7 Class 2、欧州規格 DIN 4102 Part 1 Class B1、 BS903-C5 500V. トラフィック ケーブル プロテクタ. 特殊合成エラストマゴムにより、高水準の耐磨耗性を持つ強力ケーブル プロテクタ 必要な長さに切断が可能。穴あけやボルト固定が不要なため、必要に応じた敷設場所の変更が容易 ケーブルのたるみによる事故を防止 UV安定化により屋外での寿命を強化 低煙、無害

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする