充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48910836 品番 T6JT-40
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。

刃径(Φmm)4.0 有効長(mm)50 全長(mm)95 用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。 トラスコ品番415-3961 適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)16 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910906
2024-06-24
用途:
M6 Cタイプアンカーの下穴に
自動車・二輪車・自転車関連業

Cタイプアンカーの下穴に
本来の用途と違いますがコンクリートはサクサク穴が開きますが

やはりタイルの穴開けはダイヤモンドのが圧倒的に切れます
六角軸なので充電ドリルも滑らず安心です

対象商品:
48910793
2019-07-05
用途:
瀬戸物に穴をあけられる
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

大変でしたが 瀬戸物に穴をあけることができました 小さなドリルの時 なかなか穴上げが進まないのがたいへん

対象商品:
48910827
2014-07-09
用途:
タイル穴あけ
電研テクノス 様 (建設業・工事業)

まだ使い始めて時間がたってない為、もう少し使ってみてからの判断に・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする