トルクス ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48910873 品番 1145
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 軸長(mm)80 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 グリップ長さ(mm)80 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
家電品修理
サービス業

T27を購入しましたが、センターホールが無いタイプでした。センターピンがある物には使用できません。てっきりセンターホールが開いている物と思い購入いたしましたが、全く使えませんでした。

対象商品:
48910925
2023-01-28
用途:
ハスクバーナチェンソーのネジ用

掃除など頻繁にふたの開け締めには、ドライバータイプが圧倒的に便利 棒L、ビットより使い勝手良好

対象商品:
48910925
2022-12-25
用途:
トラックのスピーカー交換
建設業・工事業

T25の物を使用しましたが、あんまり精度が良くなかったです。
内張などの固定用タッピングはそこまで強く締まって無いので普通に使えますが、たまに強烈に締まってる物は星形の部分のガタが有りなめそうでした。
値段は一番安いので普通に使う分には問題無いですが、機械など精密作業をする場合はそれなりの物を購入した方が良さそうです。

対象商品:
48910898
2018-10-05
用途:
電動工具のメンテナンス
建設業・工事業

C/Pも良く、特に問題もなく、普通に使用しております。

対象商品:
48910916
2018-02-09
用途:
製品組み立て用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする