TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
TRUSCOの コンクリートドリル
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48910915
品番
TCD-25
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
刃径(Φmm)
2.5
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
用途
被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番
415-3189
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
8
シャンク径(Φmm)
2.5
シャンク形状
ストレートシャンク