※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCD-35L-3P 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO 48910985 TCD-35L-3P 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO 48910985

振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 48910985 品番 TCD-35L-3P
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)90 全長(mm)150 用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) トラスコ品番415-3651 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)12 シャンク径(Φmm)3.5 シャンクストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910933
2017-10-15
用途:
コンクリート下地への穴あけ
たくみ工房 様

6角軸やSDSの方が手っ取り早いし使いやすいけど、特にコンクリートドリルビットは消耗が激しいので、コストを考えるとこれです。つい先日もほんの30分ほどで新品のSDSを2本潰してこれに付け替えました。

対象商品:
48910933
2016-12-20
用途:
エアコン工事時
建設業・工事業

安くてもちが良いいです、ドリル刃折れももなく無くなったら又購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする