曜日別特売
TCD-43-5P 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO 48910994

TCD-43-5P 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO 48910994
TCD-43-5P 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO 48910994

振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
刃径(Φmm)4.3
有効長(mm)50
全長(mm)85
内容量1セット(5本)注文コード48910994品番TCD-43-5P
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途
被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
刃径(Φmm)4.3有効長(mm)50全長(mm)85トラスコ品番415-3235適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ質量(g)45シャンク径(Φmm)4.3シャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910933
2017-10-15
用途: コンクリート下地への穴あけ
たくみ工房

6角軸やSDSの方が手っ取り早いし使いやすいけど、特にコンクリートドリルビットは消耗が激しいので、コストを考えるとこれです。つい先日もほんの30分ほどで新品のSDSを2本潰してこれに付け替えました。

対象商品 : 48910933
2016-12-20
用途: エアコン工事時
建設業・工事業

安くてもちが良いいです、ドリル刃折れももなく無くなったら又購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする