※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCD-43L 振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO 48911003 TCD-43L 振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO 48911003

振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48911003 品番 TCD-43L
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

刃径(Φmm)4.3 有効長(mm)90 全長(mm)150 用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) トラスコ品番415-3260 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 質量(g)15 シャンク径(Φmm)4.3 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910976
2020-08-17
用途:
駐車場の穴あけ
その他業種

まぁまぁ使えましたが、何ヶ所も穴あけに時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする