BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911065
品番
1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
3.5
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
26
グリップ長さ(mm)
80
商品構成
単品
材質(ブレード)
クロムバナジウム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48911065
1402
48912018
2402
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS
1個
¥
669
税込
¥
736
メーカーモデルチェンジ後継品