BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911074
品番
1403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
4
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
30
グリップ長さ(mm)
90
商品構成
単品
材質(ブレード)
クロムバナジウム