BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911092
品番
1407
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
260
質量(g)
115
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし