プラス絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズNo.0 注文コード48911117 品番1420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)60 材質(グリップ)ポリプロピレン 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)140 質量(g)30 規格IEC60900 グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムバナジウム グリップ長さ(mm)80 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする