BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
プラス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911126
品番
1421
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
170
質量(g)
52
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
90
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし