BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
プラス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
2
注文コード
48911135
品番
1422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
プラス
先端サイズ
2
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
33
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
材質(ブレード)
クロムバナジウム