軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 48911152 品番 TCD-SDS-35-3P
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)45 全長(mm)110 用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 トラスコ品番415-3421 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)102 シャンクSDSplus 質量(g/セット)102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911143
2023-04-13
用途:
マンションリフォーム工事に

3本でこの価格はかなりお得でした。耐久性は分からないが作業に支障はないです。

対象商品:
48911143
2020-10-01
用途:
大工工事

消耗品なので、1本づつ購入するよりお得な気がする。

対象商品:
48911134
2016-03-22
用途:
穴空け
Dutch 様 (建設業・工事業)

安価で使い易いが先端が少々もろい感じがする

対象商品:
48911152
2016-07-26
用途:
曲げ物取り付けの時だったり Pレスアンカー使用時
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

気に入ってダメになるたび購入してます
鉄筋には弱いです どれもですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする