BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911153
品番
1430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
3.5
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
26
グリップ長さ(mm)
80
商品構成
単品
材質(ブレード)
クロムバナジウム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48911153
1430
48912124
2430
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS
1個
¥
639
税込
¥
703
メーカーモデルチェンジ後継品