BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911162
品番
1431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
1
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
5
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
30
グリップ長さ(mm)
90
商品構成
単品
材質(ブレード)
クロムバナジウム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48911162
1431
48912133
2431
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ後継品