BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911178
品番
1432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
200
質量(g)
80
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし