BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911187
品番
1433
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
260
質量(g)
144
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし