六角ボルスター付きマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48911232 品番 2064
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス 先端サイズ9×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)9×1.6 軸長(mm)150 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)8 全長(mm)265 質量(g)179 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)115 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする