BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角ボルスター付きプラスドライバー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911266
品番
2100
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
185
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
105
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし