TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
TRUSCOの コンクリートドリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
48911274
品番
T6CD-34-3P
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
刃径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
45
全長(mm)
90
用途
被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
トラスコ品番
415-3529
適合機種
充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
49
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸(6.35mm)