BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角ボルスター付きプラスドライバー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911275
品番
2101
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
210
質量(g)
102
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし