Waldmann ライトブラケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付タイプ:壁面ブラケット●LED Machine Light. These IP67 LED task lights are designed to be used inside large machine tools to provide close-up process illumination. They are also suitable for use in many other harsh environments with their high IP rating and excellent vibration resistance. Available with a gooseneck and built-in LED driver, or with ball joint which needs a remote driver allowing greater flexibility in voltage range Hard coated aluminium housing for improved wear and corrosion protection Scratch resistant borosilicate glass lens Protected against polarity reversal and ESD 3W white LED gives long life with a well defined bright beam Height 772mm (gooseneck), 80mm (ball joint) Adjustment 360° (gooseneck), 40° (ball joint) 注文コード48911276 品番300213018 00025178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付タイプ:壁面ブラケット●LED Machine Light. These IP67 LED task lights are designed to be used inside large machine tools to provide close-up process illumination. They are also suitable for use in many other harsh environments with their high IP rating and excellent vibration resistance. Available with a gooseneck and built-in LED driver, or with ball joint which needs a remote driver allowing greater flexibility in voltage range Hard coated aluminium housing for improved wear and corrosion protection Scratch resistant borosilicate glass lens Protected against polarity reversal and ESD 3W white LED gives long life with a well defined bright beam Height 772mm (gooseneck), 80mm (ball joint) Adjustment 360° (gooseneck), 40° (ball joint) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする