プラスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 グリップ長さ(mm)110 注文コード48911336 品番2087
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は先端サイズ・軸長・グリップ長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)6 質量(g)84 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911302
2020-01-29
用途:
コレクションを兼ねての日常作業
その他業種

ドイツ製でデザイン・質感・価格全てに最高です。
しかしながら、先端の形状が若干小さめのようで、遊びが大きいような気がします。
何か特別なポリシーがあっての造りならば、その理由が知りたいです。
納得がいくような内容であれば、勿論 ★★★★★ です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする