※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6CD-55L 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO 48911362 T6CD-55L 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO 48911362

六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48911362 品番 T6CD-55L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。

刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)100 全長(mm)150 用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど トラスコ品番415-3618 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)22 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸(6.35mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911396
2020-10-05
用途:
アスファルト舗装への穴あけ
山梨第一貨物株式会社 様

アスファルト舗装面へアンカー用の穴を開けるために購入。電気ドリルでの作業だった為、若干不安もあったが問題なく開けることができた。何か所か開けたが刃こぼれもなく満足してます。

対象商品:
48911414
2020-07-27
用途:
オールアンカーの下穴としてコンクリートへの穴あけ
建設業・工事業

振動ドリルでないのでそれなりの時間はかかるが、鉄筋にあたらない限り確実に穴は開く。
ただ寿命としては仕事で使うわけではないのでわからない。

対象商品:
48911414
2018-02-19
用途:
ウエスト防災 様

壁穴開けに使用しています
効率が上がり助かっています
有難う御座いました

対象商品:
48911344
2017-12-04
用途:
コンクリート穴あけ用
Office GENDA 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。

対象商品:
48911326
2016-04-13
用途:
コンクリート削孔作業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする