3/22より値下げ!現場を応援

マイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48911372 品番 2003
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) 値下げ
429

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4 軸長(mm)60 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)2.5 質量(g)35 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)100 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911458
2022-10-08
用途:
キーレス電池の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

キーレス電池交換用として購入しました。すべての物には使用できませんが、すぐ使えるように机の引き出しにいれています。

対象商品:
48911406
2020-02-13
用途:
コレクターです。
その他業種

+は…
−は最高です。
兎に角サイズが豊富です。C.P.ナンバーワン間違い無し。
国産の同価格帯に比べデザイン、質感等数段上です。
耐久性に関しては私には未知数ですが、信頼できそうです。
どんな−ネジにも限りなくフイットします。
並べて観ているだけで癒されます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする