TCD-SDSUX-100 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO 48911432

TCD-SDSUX-100 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO 48911432
TCD-SDSUX-100 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO 48911432

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10.0
10.0
6.0
6.4
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
18.0
内容量1本注文コード48911432品番TCD-SDSUX-100
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

用途
被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
刃径(Φmm)10.0有効長(mm)100全長(mm)160トラスコ品番415-3707適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ質量(g)65シャンクSDSplus機能打撃・回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910723
2024-07-24
用途: 現場作業時
建設業・工事業

とても良いと思います。
また、リピートしようと思います。

対象商品 : 48911563
2023-08-29
用途: 鉄筋の打ち込み用
建設業・工事業

鉄筋を舗装箇所に打ち込む時に使用しています。申し分なく使えており、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48911441
2022-12-04
用途: コンクリートの穴あけ
建設業・工事業

壁に打ち込みアンカーの穴をあけるのですが丸くキレイにあくので仕事がスムーズにできます。

対象商品 : 48911457
2022-05-15
用途: アンカーの斫りに
建設業・工事業

せっかく下穴をあけてもアンカーが入らないと話しになりません。こちらを使用してからはアンカーがストンとスムーズに入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 48911484
2018-07-08
用途: コンクリートの削孔
株式会社佐藤建設建設業・工事業

12.7の穴をあけてD13の鉄筋をハンマーで打込みすると抜けないんで、挿筋に最高です。

対象商品 : 48910766
2018-05-08
用途: コンクリート等へのアンカー施工

鉄筋等に当たってもチップが取れたりしない・切削屑の排出性に優れている・真円度の高い穴あけが可能

対象商品 : 48911484
2017-10-30
用途: アンカー打設

切れ味は良いですね!穴ズレも無くきれいに明きます!鉄筋に当たっても刃先が欠ける事無く使えています。

対象商品 : 48910766
2017-12-08
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

耐久性抜群でした。
折れてしまうと思い予備で購入しましたが10日以上余裕で使えました。
まだまだ使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする