BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
丸ブレードマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911512
品番
2033
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
質量(g)
79
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
105
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし