丸ブレードマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48911555 品番 2037
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5×1.2mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.5×1.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)6 質量(g)95 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする