※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR1.4 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48911597 HR1.4 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48911597

ハンドリーマ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.4 注文コード48911597 品番HR1.4 (P)
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は刃径など208種類から選べます 他の種類を見る

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。

刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)25 全長(mm)45 刃数4 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番402-3447 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)4 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 角対辺寸法(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
バルブガイドなどの入れ替え実施時活用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バルブガイドを入替したときに必ず使用します、間違いない工具です。

2025-05-15
用途:
鉄道模型の軸穴の補正

鉄道模型のロッドの孔の補正には丁度よかったと思います。

2025-01-21
用途:
ベーク穴
株式会社 試作工房 電 様

ベークライトのФ10公差0+0.02に使用。
これを使用してФ10.00のピンゲージがOKです。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
精密穴加工
サンテック 様

標準的な穴径だったので一般的なサイズを選んだ、加工精度が良く、使い勝手が良かった

対象商品:
48913435
2017-10-16
用途:
バルブガイド内径 切削

問題なく使えます。商品クオリティーも悪くないです。

対象商品:
48913426
2015-07-10
用途:
穴の精密加工

なかったので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする