HR1.6 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48911615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR1.6 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48911615
HR1.6 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48911615

ハンドリーマ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.6注文コード48911615品番HR1.6 (P)
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(Φmm)1.6刃長(mm)25全長(mm)50刃数4トラスコ品番402-3463材質高速度鋼(HSS)質量(g)5シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンク角対辺寸法(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: バルブガイドなどの入れ替え実施時活用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

バルブガイドを入替したときに必ず使用します、間違いない工具です。

2025-05-15
用途: 鉄道模型の軸穴の補正

鉄道模型のロッドの孔の補正には丁度よかったと思います。

2025-01-21
用途: ベーク穴
株式会社 試作工房 電

ベークライトのФ10公差0+0.02に使用。
これを使用してФ10.00のピンゲージがOKです。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: 精密穴加工
サンテック

標準的な穴径だったので一般的なサイズを選んだ、加工精度が良く、使い勝手が良かった

対象商品 : 48913435
2017-10-16
用途: バルブガイド内径 切削

問題なく使えます。商品クオリティーも悪くないです。

対象商品 : 48913426
2015-07-10
用途: 穴の精密加工

なかったので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする