BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの スタビードライバー
スタビー・マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911652
品番
2290
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
軸長(mm)
30
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
32
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
50
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし