BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの スタビードライバー
スタビー・プラスドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911668
品番
2285
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
プラス
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
30
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
80
質量(g)
28
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
50
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし