スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48911686 品番2291
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
先端サイズ1/4inch 先端刃幅(mm)10 軸長(mm)30 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)10 全長(mm)80 質量(g)37 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)50 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911686
2019-02-26
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

昨年購入したBONDHUSマグネットビットホルダー1/4ドライブが使い易くて気に入ったので、姉妹品らしいこのスタビーを買ってみた。柄の材質は同様で、黒い部分は硬いゴム、黄色い部分は硬いプラスチック。6角部分の対面幅は21mmで、同サイズのメガネレンチが丁度良く入るが、厚さが4mmくらいなので力は掛けないほうが良さそう。マグネットは強めで、短いプラスビットだと素手では抜きにくいが、プライヤーで挟めば簡単に抜ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする