BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
スクエアー(四角)ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911704
品番
2201
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先端形状
四角
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
5
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし