BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
フレキシブルナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911738
品番
2212
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
ソケット
先端サイズ
7mm
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
11
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし