BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
フレキシブルブレードドライバーハンドル差し込み角6.35mm(1/4インチ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911774
品番
2210
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
四角
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
260
質量(g)
122
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし