BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
ナットドライバー(ディープソケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911808
品番
2238
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
230
質量(g)
119
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
105
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし