BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
ナットドライバー(ディープソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911817
品番
2239
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
7mm
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
235
質量(g)
131
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし