ナットドライバー(ディープソケット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48911835 品番 2241
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ9mm 軸長(mm)125 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)235 質量(g)131 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする