精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット
StarTech.com
税込¥10,118
¥9,198
所有しているビットとビットホルダーのセットの柄が曲がり形状で使いにくいので、直形状が欲しくて購入。100% Maid in Garmanyと書いてあり、ちょっと嬉しい。柄の付け根の広くなったところが6角形状だが口幅24.5mmで24mmのスパナが掛からない。強度的にここにスパナを掛けてほしくないのかな? しかし、柄は十分固くて尻の穴に別のドライバーを挿して回せるので良い。柄の黒い部分は固めのゴム。黄色い部分はプラスチック。
ボンダスの六角レンチは持っていましたがドライバーに最近このタイプのグリップが出たようで試しに購入しました。好みにもよるとは思いますが握りやすくて、ビット差替部のガタもさほど気になるレベルでは無いと思います。