ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48911896 品番2281
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状- 先端サイズ- 軸長(mm)100 軸径(Φmm)8 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48911896
2024-06-03
用途:
バイクいじり

値段もおてごろで、握りやすいグリップなので作業しやすいです。お勧めです

対象商品:
48911896
2018-12-15
用途:
農機具の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も品質も満足しています。
特に不満点はありません。

対象商品:
48911896
2017-08-07
用途:
金型メンテナンス
製造業

力をかけたければ、頭の穴に棒を差し込み回せばやり易い。他製品のスライドバーを差し込み回すより使い易く気に入っている。 差し込み部も他社よりガタつき少なく良いと感じる。相性もありますが。

1人が参考にしています
対象商品:
48911896
2017-05-27
用途:
産業機械組立
製造業

価格も手頃でにぎりやすいです。
7~8mm位のナットならメガネよりナットドライバーの方が早く回せるのでソケット付け替えて活躍してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする