曜日別特売
2283 角キリ BONDHUS 48911914

角キリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード48911914品番2283
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする