BONDHUS
BONDHUSの 大工道具
BONDHUSの 錐(キリ)/千枚通し
BONDHUSの 錐
くぎ抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48911923
品番
2284
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
110
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応