BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48911948
品番
2305
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
セット内容
(-)ドライバー:4.5×125・5.5×125・7.0×125/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×100
質量(g)
462
組本数
5
種類
セット品
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8351-71
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし