BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48911957
品番
2310
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
セット内容
(-)ドライバー:3.5×100・4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×100
質量(g)
503
組本数
6
種類
セット品
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし