画像準備中

シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 先端形状プラス、マイナス セット内容(-)ドライバー:4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:PH1×80・PH2×100/(ポジ)ドライバー:PZ1×80・PZ2×100 注文コード48911966 品番2315
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は先端形状・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) セット内容(-)ドライバー:4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:PH1×80・PH2×100/(ポジ)ドライバー:PZ1×80・PZ2×100 質量(g)605 組本数7 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする