BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48911984
品番
2325
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
セット内容
(+)ドライバー:No.0×60・No.1×80・No.2×100
質量(g)
232
組本数
3
種類
セット品
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし